Fresa de MDI DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5

N.º do artigo: 203440 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
199 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 5 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,1×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Projeção L1 incl. exposição 18 mm
⌀ de exposição D1 4,8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,02 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,032 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 203440 5
EAN/GTIN 4045197119421
Número do fabricante 203440 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
600
Alumínio > 10% Si
N
400
Aço < 500 N/mm²
P
190
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
95
Aço < 1400 N/mm²
P
85
Aço < 55 HRC
H
65
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Graças a pelo menos 6 dentes,
alta estabilidade e funcionamento extremamente suave.
Ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.

Vantagem:

Para fresagem cilíndrica como acabamento.