• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Fresa de MDI com separadores de aparas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8

N.º do artigo: 203101 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 5

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 5
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,07×D
Haste DIN 6535 HB com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HB
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem TPC
Comprimento da lâmina Lc 24 mm
Projeção L1 incl. exposição 30 mm
⌀ de exposição D1 7,8 mm
Comprimento total L 68 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,16 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX < 900 N/mm2 0,042 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 203101 8
EAN/GTIN 4062406252533
Número do fabricante 203101 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
380
Aço < 750 N/mm²
P
340
Aço < 900 N/mm²
P
300
Aço < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Fresa de alto desempenho com passo de arestas irregular e passo de torção irregular. Resistência à flexão otimizada graças à utilização de substratos de grão ultrafino. Separador de aparas para quebra controlada das aparas.

Nota:

hmáx.: Os valores especificados na tabela representam valores máximos.
ae máx. = 0,07×D para o processamento TPC.