Colector, DN 35, plástico, clip lateral de manguera 2,0, cono lateral accesorio

N.º do artigo: 2.840-040.0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
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
Número do artigo 2.840-040.0
EAN/GTIN 4054278453811
Número do fabricante 2.840-040.0
Número L L00950 179738
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Colector de plástico en DN 35 para aspiradoras secas. El colector es adecuado para su uso con mangueras de succión con clip-2,0-conexión, que suelen ser compatibles con ventosas desde el año de fabricación 2017 en adelante. En el lado del accesorio, hay un conector de cono que se puede utilizar para conectar las boquillas tubo de aspiración o de succión.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 280 x 65 x 50 mm
  • conexión en el lado del accesorio: Cono
  • conexión al manguera de aspiración*: Clip 2,0
  • Peso: 0,1 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,1 kg
  • Material: Plástico
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 35

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a