Bol magnético ∙ 150 mm ⌀

N.º do artigo: 197-3
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
Tipo de produto Recipiente magnético

Identificação e classificação

Número do artigo 197-3
EAN/GTIN 4000896158584
Número do fabricante 197-3
Número L L60140 1635
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para guardar piezas pequeñas como tornillos, etc.
  • Práctico asistente para el taller
  • Plástico ABS (azul HAZET)
  • Imán engomado 80 mm (aprox. 2,5 kg fuerza de sujeción) para fijación, p. ej., en carro de herramientas, paredes, armarios para herramientas, plataformas elevadoras, etc.
  • Ambos lados magnéticos: adecuado para piezas ferrosas
  • La apertura de la carcasa permite una buena visibilidad y facilita la extracción de las piezas
  • Forma de la carcasa optimizada y achaflanada, también adecuada para piezas no magnéticas
  • Diámetro: 150 mm
  • Peso neto (kg): 0.38 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a