Cabeza de repuesto

N.º do artigo: 1953N-060
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
Tipo de produto Boca de impacto

Identificação e classificação

Número do artigo 1953N-060
EAN/GTIN 4000896227778
Número do fabricante 1953N-060
Número L L60140 5594
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Cabezas de repuesto (par) para el martillo de plástico protector HAZET 1953N-60
  • Poliuterano, sin astillas ni resquebrajamientos
  • Los cabezales desgastados se desmontan mediante el tornillo de paralelo
  • Montar las cabezas nuevas dando varios golpes con un martillo
  • Made In Germany
  • Diámetro: 60 mm
  • Peso neto (kg): 0.25 kg