Fresa de desbaste HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 DC: 20

N.º do artigo: 192450 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ js12 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresagem: NR
  • Tolerância de ⌀ nominal: js12
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresagem NR
Tolerância de ⌀ nominal js12
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 25 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 38 mm
Comprimento total L 104 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,6 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,05 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 192450 20
EAN/GTIN 4045197106315
Número do fabricante 192450 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
78
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com perfil de cordão retificado em relevo.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Fresa universal para fresagem cilíndrica ou para imersão e subsequente deslocação lateral.
Alternativa económica.

Vantagem:

Em comparação com vários cortadores, a evacuação das aparas é mais fácil graças aos espaços maiores entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a