ALICATE CORTE AISLADO

N.º do artigo: 190.16AVSE
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Identificação e classificação

Número do artigo 190.16AVSE
EAN/GTIN 3148511439517
Número do fabricante 190.16AVSE
Número L L60130 2663
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Aislamiento con código de colores de seguridad
  • Bordes de corte endurecidos para una dureza superior a 60 HRc
  • cabeza bruñida

Característica:

  • E [mm]: 77
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 35
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • [g]: 250