Alicate de boca semirredonda ∙ 145 mm

N.º do artigo: 1841MA-11
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
Tipo de produto Alicates planos

Identificação e classificação

Número do artigo 1841MA-11
EAN/GTIN 4000896145232
Número do fabricante 1841MA-11
Número L L60140 2878
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Forma redonda achatada, hojas templadas por inducción
  • Modelo recto
  • Dureza de corte: 60 HRC
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Superficie: pulida, arenada
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 145 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg