Alicate de boca redonda ∙ con aislamiento de protección ∙ 160 mm

N.º do artigo: 1826VDE-22
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
Tipo de produto Alicates redondos

Identificação e classificação

Número do artigo 1826VDE-22
EAN/GTIN 4000896006328
Número do fabricante 1826VDE-22
Número L L60140 4266
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Mordazas largas
  • Forma redonda
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (rojo / amarillo)
  • Superficie: cromada brillante, con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 160 mm
  • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
  • Peso neto (kg): 0.17 kg