e-FAST PolyGrip remache para armario eléctrico cabeza redonda plana aluminio/acero 4,8 x 15,0, 250 piezas

N.º do artigo: 1712694
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
Número do artigo 1712694
EAN/GTIN 4007081109970
Número do fabricante 1712694
Número L L70291 102134
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

Remache para armario eléctrico eFast PolyGrip

El PolyGrip aislante con revestimiento negro se ha desarrollado especialmente para los requisitos de la tecnología de armarios de distribución. El sistema de bloqueo del vástago del remache impide que el vástago sobresalga durante la instalación y evita lesiones al tirar de los cables.

Las ventajas de la e-FAST:
  • No sobresale el vástago del remache después del fraguado y, por tanto, no se dañan los cables al tirar de ellos (estándar)
  • Tapa de orificio con cabeza grande: Cumplido Cabeza grande K 11,4
  • Bloqueo residual del mandril
  • Adecuado para taladros grandes
  • Amplio rango de sujeción: 3,3 mm - 9 mm
  • Revestimiento aislante
  • Adecuado para inspección visual gracias a su superficie negra

Característica:

  • rango de sujeción máx: 9 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 3,3 mm
  • Material de la funda: Aleación de aluminio
  • Material del bolígrafo: Acero, galvanizado
  • estanco al gas y al agua: No
  • posible propagación: No
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 3,3 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 9 mm
  • Diámetro de la cabeza: 11,4 mm