Racor en cruz, tubo Ø 25 mm, acero galvanizado

N.º do artigo: 159738
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159738
EAN/GTIN 4047322643689
Número do fabricante 159738
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor en cruz, diámetro exterior del tubo 25 mm, PN 400, SW1 46, SW2 36, acero galvanizado. Racor en cruz, versión pesada

Característica:

  • L1: 43,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 25 mm