Racor en cruz, tubo Ø 6 mm, acero galvanizado

N.º do artigo: 159731
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159731
EAN/GTIN 4047322643610
Número do fabricante 159731
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor en cruz, diámetro exterior del tubo 6 mm, PN 630, SW1 17, SW2 12, acero galvanizado. Racor en cruz, versión pesada

Característica:

  • L1: 56,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm