Reducción, cono de sellado, tubo exterior Ø, manguitos 14/6, acero galvanizado

N.º do artigo: 159294
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159294
EAN/GTIN 4047322639569
Número do fabricante 159294
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Reducción, cono de estanqueidad, manguito con diámetro exterior de tubo 14/6 mm, PN máx. 630 bar, SW1 19, SW2 17, SW3 27, acero galvanizado. Reducción, con cono de estanqueidad, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 31,5 mm
  • L2: 46,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro del manguito: 14/6 mm