Racor roscado en ángulo M18x1, 5a., tubo A-Ø15, acero galvanizado

N.º do artigo: 159198
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 159198
EAN/GTIN 4047322638609
Número do fabricante 159198
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor roscado en ángulo, M18x1, 5 cónico exterior. Diámetro exterior del tubo 15 mm, PN máx. 315 bar, SW1 27, SW2 19, acero galvanizado.

Característica:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 32,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Rosca: M18x1,5 cónica.
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 15 mm