Descrição:
Unidad de llenado «FUTURA» accionada neumáticamente, BG 1, G 1/4, salida de aire G 1/4, presión de entrada 2, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. La unidad de llenado garantiza una aumento lento de la presión y protege así los dispositivos conectados a continuación. La unidad consta de una válvula de 3/2 vías con silenciador y una válvula de llenado (válvula de arranque), conexión y desconexión mediante válvula de 3/2 vías. El tiempo de llenado se puede ajustar mediante el tornillo regulador.
Característica:
- A: 104,0 mm
- An: 85,1 mm
- C: 52,1 mm
- D: 33,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Aire de salida: G 1/4
- Medium: Aire comprimido, gases neutros
- Carcasa: PA66 GF60
- Rosca: G 1/4
- Caudal: 1400 l/min
- Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Presión de entrada mín.: 2,5 bar
- Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C