Micrómetro, modelo muy pequeño, 0-6,5 mm, tuerca de apriete, escala invertida

N.º do artigo: 148-211
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 148-211
EAN/GTIN 4946368020921
Número do fabricante 148-211
Número L L40010 717
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Estos micrómetros muy pequeños se pueden integrar fácilmente en máquinas y le ofrecen las siguientes ventajas: Eje liso y extremo plano del husillo Acero endurecido en la superficie de medición

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 6,5
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±5 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica