Cabezal de taladrado y fresado radial, EWS - Varia V5

N.º do artigo: 144828
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
Número do artigo 144828
EAN/GTIN 4069739138367
Número do fabricante 60.60V5KR5482LIKD
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI60, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.60V5KR5482LIKD
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 104
  • Máx. Par de giro (TQX): 160 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 3000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 128 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 76 mm
  • Tamaño del mango: VDI60
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia V5
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: DIN 5482