Chaqueta de invierno INDUSTRY Flint, Unisex, negro, Tamaño XL

N.º do artigo: 14135-126-09 XL
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
Número do artigo 14135-126-09 XL
EAN/GTIN 5711074192250
Número do fabricante 14135-126-09 XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Cremallera con banda de protección contra los elementos y cierres ocultos para evitar arañazos
  • Las mangas con forma ofrecen una gran libertad de movimiento
  • Protección adicional contra el frío a través de la espalda extendida
  • Cremallera en el forro trasero para la impresión / bordado
  • mejora la visibilidad en el medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Forro polar acolchado
  • La espalda se extiende
  • Cierre de cremallera, banda de protección contra los elementos y botones a presión ocultos
  • Bolsillo con cremallera debajo de la banda de protección contra los elementos
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Anillo D.
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillos delanteros
  • Ajuste del botón pulsador en las muñecas
  • tope con ajuste de botón pulsador
  • Forro con cremallera en la parte posterior para un logotipo o bordado
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 190 g/m²
  • Estructura del lienzo.
  • Circunferencia del pecho: 112 cm / 44 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco