• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Fresa de roscar com haste e escareador 2×D, TiAlN, UNF: 7/16-20

N.º do artigo: 139726 7/16-20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNF Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: UNF; UNF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: VHM
  • Haste: DIN 6535 HA com h6
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 7/16-20 UNF
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca UNF; UNF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte VHM
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim
Passo de rosca 1,27 mm
Passos por polegada 20
⌀ nominal DC 9,32 mm
Comprimento da haste Ls 45 mm
Comprimento total L 88 mm
⌀ haste Ds 14 mm
⌀ do pescoço D1 11,4 mm
Número de dentes Z 3
Avanço fz em aço < 1100 N/mm2 0,045 mm
Utilização com tipo de perfuração até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem
Ângulo dos níveis de rebaixamento 90 grau
Tolerância da haste h6
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Utilização interior/exterior Interior
⌀ do furo 9,32 mm
Profundidade de rosca 22,22 mm
Tipo de produto Fresa de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 139726 7/16-20
EAN/GTIN 4045197366801
Número do fabricante 139726 7/16-20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
220
Alumínio (apara curta)
N
220
Alumínio > 10% Si
N
170
Aço < 500 N/mm²
P
170
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfil de rosca corrigido para fresar roscas interiores exatas, (assegurar opções de fixação estáveis).
Passo de escareador do lado da haste para escareamento de 90°.

Vantagem:

Escareamento e fresagem de roscas numa só operação!

Vantagem:

Para rosca fina de unidade UNF ASME-B1.1.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 139728.