Macho de laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM, TiN, G: G3/8

N.º do artigo: 139400 G3/8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Classe de tolerância: ISO 228 X

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca G3/8
Revestimento TiN
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2189
Classe de tolerância ISO 228 X
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,337 mm
Passos por polegada 19
⌀ da rosca 16,66 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 16,05 mm
Número de sulcos de aparas 6
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 6
Profundidade de rosca 49,98 mm
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 139400 G3/8
EAN/GTIN 4045197509628
Número do fabricante 139400 G3/8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
32
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Com ranhuras de lubrificação, efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
A forma de polígono inovadora permite uma ampla gama de aplicações. A estrutura de camada multifuncional permite uma vida útil máxima, mesmo em materiais de alta resistência.

Vantagem:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).