{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da rosca | M5 | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Tipo de rosca | M | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Material de corte | HSS E PM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Norma de rosca | DIN 13 | |
| Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
| Forma de corte | C | |
| Ângulo espiral | 40 grau | |
| Haste | DIN 1835 B com h6 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | |
| Sentido de corte | direita | |
| Passo de rosca | 0,8 mm | |
| Comprimento total L | 70 mm | |
| ⌀ haste Ds | 6 mm | |
| Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
| ⌀ do furo roscado | 4,2 mm | |
| ⌀ da rosca | 5 mm | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento síncrono | |
| Número de sulcos de aparas | 3 | |
| Anel colorido | verde | |
| Número de arestas de corte Z | 3 | |
| Profundidade de rosca | 15 mm | |
| Tipo de produto | Machos de roscar |
| Número do artigo | 136176 M5 | |
| EAN/GTIN | 4045197508447 | |
| Número do fabricante | 136176 M5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |