Descrição:
Racor en T, giratorio, R 1/4 exterior para tubo exterior Ø 10 mm, presión de trabajo -0, 98 - 20 bar, acero inoxidable 1.4404. Para su uso en entornos más agresivos y con medios corrosivos. La prueba de idoneidad para cada caso de aplicación es responsabilidad del usuario.
Característica:
- L1: 48,6 mm
- L2: 33,0 mm
- Anchura llave: 16 mm
- Serie: línea inox
- Medium: Aire comprimido, medios corrosivos (siempre que sean compatibles con el material).
- Rosca: R 1/4 AG
- Material: acero fino 1,4404
- norma de roscas: ISO 7-1
- material de sellado: FKM/FPM
- Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, productos químicos y alimenticios, farmacéuticos, embalaje, vacío
- Presión de trabajo máx.: 20 bar
- Presión de trabajo mín.: -0,98 bar
- para Ø exterior de manguera: 10 mm
- Temperatura máxima del medio.: 150 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
- Material recomendado para los tubos: PVDF, PTFE, PA, PU