Racor en T, giratorio, G 1/4 exterior, Ø de manguera 12, ES 1.4404

N.º do artigo: 135180
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 135180
EAN/GTIN 4047322493888
Número do fabricante 135180
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor en T, giratorio, G 1/4 exterior para manguera con Ø exterior de 12 mm, presión de trabajo -0, 98 - 20 bar, acero inoxidable 1.4404. Para su uso en entornos más agresivos y con medios corrosivos. La prueba de idoneidad para cada caso de aplicación es responsabilidad del usuario.

Característica:

  • L1: 53,4 mm
  • L2: 32,8 mm
  • Anchura llave: 19 mm
  • Serie: línea inox
  • Medium: Aire comprimido, medios corrosivos (siempre que sean compatibles con el material).
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Material: acero fino 1,4404
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • material de sellado: FKM/FPM
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, productos químicos y alimenticios, farmacéuticos, embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 20 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,98 bar
  • para Ø exterior de manguera: 12 mm
  • Temperatura máxima del medio.: 150 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Material recomendado para los tubos: PVDF, PTFE, PA, PU