Macho de roscar para máquina para fusos síncronos HSS-E-PM, TiAlN, MF: 8X1

N.º do artigo: 132950 8X1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M8×1
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte B
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Quadrado da haste □ 6,2 mm
‌⌀ do furo roscado 7 mm
⌀ da rosca 8 mm
Tolerância da haste h6
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento síncrono
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 24 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 132950 8X1
EAN/GTIN 4045197704948
Número do fabricante 132950 8X1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
40
Alumínio (apara curta)
N
40
Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
35
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Design estável com entrada em espiral e haste conforme DIN 1835-B. Geometria especial para utilização em máquinas com acionamento por fuso sincronizado. A broca de roscar é guiada pelo fuso síncrono da máquina. Revestimento TiAlN especial para uma vida útil ideal. Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).

Nota:

Para utilização em fusos síncronos, o mandril de corte de roscas de troca rápida GARANT n.º 338100338121 com compensação mínima do comprimento (MLA) garante a máxima fiabilidade durante o processamento.