Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, MF: 4X0,5

N.º do artigo: 132875 4X0,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M4×0,5
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,5 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 2,8 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
‌⌀ do furo roscado 3,5 mm
⌀ da rosca 4 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido azul
Série Master Tap
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 12 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 132875 4X0,5
EAN/GTIN 4062406080921
Número do fabricante 132875 4X0,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
Aço < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

GARANT Master Tap INOX:
Broca de roscar potente especialmente concebida para uma utilização com segurança processual em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos, bem como materiais Duplex.
  • Material de corte HSS-E-PM para a máxima resistência ao desgaste
  • Revestimento multicamadas TiAlN da mais recente geração
  • Geometria do espaço entre dentes parametrizada para uma ótima formação de aparas e rigidez torcional

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Tap" Ver todos