Descrição:
Conector en T «NonPlusUltra», Ø 6 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE 10 unidades. La serie «NonPlusUltra» combina la excelente calidad de los materiales con el mejor acabado. Todos los componentes se caracterizan por su máxima estanqueidad y están optimizados para el flujo. Fabricados íntegramente en acero inoxidable resistente a la corrosión y a los ácidos, con una rugosidad superficial (Ra) < 0,8, son extremadamente robustos y fáciles de limpiar (también esterilizables). Las uniones roscadas móviles son adecuadas para un movimiento continuo gracias a un mecanismo giratorio especial. Los racores roscados de acero inoxidable son muy versátiles y se pueden utilizar, por ejemplo, en ingeniería de procesos, en la industria alimentaria y farmacéutica, en refrigeración por agua, para la lubricación de gases, en vacío y en salas blancas (el usuario es responsable de la limpieza adecuada de las piezas). Son ideales para su uso en combinación con nuestras mangueras PUR para contacto con alimentos (FDA). Disponible bajo pedido con juntas de EPDM, juntas de EPDM con homologación para agua potable, aptas para salas blancas de clase 3 según DIN EN ISO 14644-1, así como con codificación cerámica en colores.
Característica:
- L1: 41,6 mm
- L2: 22,5 mm
- Serie: NonPlusUltra
- Medium: Aire comprimido, gases neutros y líquidos, aceite, grasa.
- Material: acero fino 1,4404
- material de sellado: FKM/FPM (conforme con la FDA)
- para Ø exterior de manguera: 6 mm
- Temperatura máxima del medio.: 150 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
- Material recomendado para los tubos: PE, PA, PU, PTFE, FEP, tubos