STARCKE Tiras abrasivas 542, 115 x 228 mm, 10 agujero, grano 100

N.º do artigo: 131002
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Granulometria 100
Largura da lixa 228 mm
Comprimento da lixa 115 mm
Tipo de produto Rueda de láminas abrasivas

Identificação e classificação

Número do artigo 131002
EAN/GTIN 4002748310027
Número do fabricante 131002
Número L L51880 99
Fabricante/responsável Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Descrição

Descrição:

Abrasivo con base flexible y recubrimiento de estearato especial para una abrasión y vida útil elevados. Uso versátil en trabajos generales de madera y en la fabricación de muebles. Apropiado también para el lijado de metales untuosos.