Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,91-X

N.º do artigo: 122760 1,91-X
  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de ⌀ 1,91 mm - 2,99 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6537 L
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 21 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 122760 1,91-X
Número do fabricante 122760 1,91-X
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
65
Aço < 1400 N/mm²
P
35
Aço < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem.
As arestas de corte principais convexas com arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas, mesmo em materiais que de outro modo seriam de apara comprida.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122765.
Forma HE: encomendar com n.º 122760 + 129100HE.
NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
Os produtos sucessores recomendados são o n.º 122761 e o 122762.
Tempo de entrega: 12 semanas de trabalho
Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Produção especial específica do cliente:
Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de ±10% (pelo menos, 1 unidade).