Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,8

N.º do artigo: 122394 4,8
  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4,8 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 20,8 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 122394 4,8
EAN/GTIN 4045197419088
Número do fabricante 122394 4,8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
80
Aço < 750 N/mm²
P
75
Aço < 900 N/mm²
P
65
Aço < 1100 N/mm²
P
60
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. As arestas de corte principais retas com um ligeiro arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122396.
Forma HE: encomendar com n.º 122398.