CUCHILLO MARTOR SECUNORM PROFI25 MDP 120700 , 1 en caja individual de cartón

N.º do artigo: 120700.02
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
Tipo de produto Cortador de láminas

Identificação e classificação

Número do artigo 120700.02
EAN/GTIN 4002632920431
Número do fabricante 120700.02
Número L L60170 242
Fabricante/responsável Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrição

Descrição:

Profesional para cualquier aplicación. Metal detectable. Con láminas cortantes trapezoidales inoxidable.
El SECUNORM PROFI25 MDP lleva su nombre correctamente. ″PROFESIONAL″ porque con él tienes un herramienta de corte profesional para todos los materiales comunes y tipos de corte. ″25″ porque la fuga de la hoja es de al menos 25 mm. Por ejemplo, puede abrir fácilmente cartones de 3 capas. Y por último, pero no menos importante ″MDP″, porque todas las partes de plástico del cuchillo de seguridad se pueden detectar por metal.
  • Material básico:
    Aluminio + metal plástico detectable
  • Metal detectable
    en el trabajo, un herramienta de corte – o partes de él – a veces se pueden perder. Pero solo por un corto tiempo. Porque el plástico detectable de metal y el azul llamativo aseguran que lo encuentre más rápido.
  • No hay pintura
    en tu trabajo ¿Quieres evitar riesgos siempre que sea posible? Comprensible. Con un mango sin pintura, minimiza el riesgo de que algo se desprenda y entre en el proceso de producción.
  • Robusta mango
    La inserción de plástico del SECUNORM PROFI25 MDP está en un mango de aluminio. La construcción estable lo predestina para altas frecuencias de corte y una larga vida útil.
  • Cuchilla utilizable de 2 vías
    Antes de que necesite cambiar la cuchilla de calidad, puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de funcionamiento de la cuchilla y reduce su esfuerzo. Porque tu producto corta como nuevo.
  • Sin herramientas
    , puede eliminar rápidamente el cambio de hoja. En el verdadero sentido de la palabra. Todo lo que necesita hacer es empujar el inserto de plástico detectable de metal fuera de la mango y reemplazar la cuchilla vieja por una nueva.
  • Materiales de corte principales:
    Cartón: Envoltura de hasta 3 capas
    , estiramiento, flejado plástico de película retráctil

    cinta adhesiva
  • Aplicación de corte:
    Abrigo de corte o películas de estiramiento
    Corte de ventana
    Corte abierto / cubierta de cartón lateralmente

Característica:

  • Mango: deslizadores de 1 lado
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 21 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 3 capas, cartón: Hasta 2 capas, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, flejado plástico, cinta adhesiva, mercancías empaquetadas, película y tela de papel, hilo, cordón, Suelo de PVC, tela no tejida, fieltro, textil
  • Aplicación de corte: Corte películas de abrigo o estiramiento, corte ventanas, corte el cartón abierto / cubra lateralmente
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: No
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Aluminio + metal plástico detectable
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: Sí
  • Cuchilla montada: 199,70
  • Longitud de salida de la hoja (max): 25 mm
  • Cuchilla opcional: 160099,70
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Láminas cortantes trapezoidales
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
  • Hoja de acero inoxidable montada (cuchilla): Sí
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: Sí
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados