Descrição:
Los penetradores de bola Rockwell (11AAD465, 11AAD466, 11AAD467, 11AAD468) se pueden utilizar con todos los durómetros Rockwell de Mitutoyo. Los penetradores de bola Brinell (11AAD469, 11AAD470, 11AAD471, 11AAD472) se pueden utilizar con todos los durómetros de las series Rockwell y HV-100. El volumen de suministro incluye un soporte de bola y una bola de metal duro sin certificado de calibración. La bola es reemplazable y el soporte está marcado con el número de serie.
Característica:
- Descripción: Indentador de bola de carburo Rockwell ∅ 1,5875mm 1/16″, sin certificado de calibración.
- Ángulo de bisel°.: 20
- Tamaño / Dimensión: 0,121 X 0,058 X 0,045 M
- Calibración: sin
- Cuello ∅ mm: 10
- Diámetro de la bola mm: 1,5875
- Diámetro de la bola pulgadas: 1/16 pulgada
- Material: Metal duro
- Método: Rockwell
- Longitud efectiva mm: 15,9
- Gama de productos: HR-100
- Gama de productos: HR-200
- Gama de productos: HR-300
- Gama de productos: HR-400
- Gama de productos: HR-500
- Gama de productos: HR-600
- Gama de productos: AR-10, AR-20
- Gama de productos: ARC
- Longitud del mango: 11
- Tipo: Indentador de bola
- Eje ∅ mm: 6,3