{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ nominal DC | 14 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | HM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Haste | Haste Weldon | |
| ⌀ da haste | 19,05 mm | |
| Profundidade de corte | 35 mm | |
| Comprimento total L | 74 mm | |
| Tipo de produto | Broca craneana |
| Número do artigo | 118782 14 | |
| EAN/GTIN | 4069515028615 | |
| Número do fabricante | 118782 14 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |