Broca escalonada curta HSS 90°, vaporizado, para parafusos: M3

N.º do artigo: 117120 M3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
148 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para parafusos Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118
  • Haste: Haste cilíndrica com h8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para parafusos M3
Revestimento vaporizado
Material de corte HSS
Norma DIN 1897
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica com h8
Ângulo dos níveis de rebaixamento 90 grau
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
⌀ D1 1.º nível com chanfro h8 3,2 mm
⌀ D2 2.º nível com chanfro h8 6 mm
Altura do nível L1 1.º nível 9 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Tolerância da haste h8
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca escalonada

Identificação e classificação

Número do artigo 117120 M3
EAN/GTIN 4045197035899
Número do fabricante 117120 M3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Muito estável. Tolerâncias de concentricidade estritas entre ⌀ de furo e de escareado garantem um alinhamento exato.
Superfície com tratamento especial, reduzindo a tendência de incrustação e melhorando a evacuação de aparas.

Vantagem:

Particularmente adequada para máquinas NC devido à alta precisão de posicionamento, melhor propriedade de centragem e alta estabilidade. Como tal, a centragem prévia frequentemente pode não ser necessária.
Para furos passantes de parafusos conforme DIN-ISO 273 e escareamentos conforme DIN 74, folha 1, forma A, versão fina.
Para parafusos conforme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 e 966).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a