Carro abierto para transporte de cajas

N.º do artigo: 1165
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Carro para cajas

Identificação e classificação

Número do artigo 1165
EAN/GTIN 4017976011653
Número do fabricante 1165
Número L L90080 1093
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Soldado con acero angular, con bastidor abierto, recubrimiento en polvo azul RAL 5007, 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos rígidos de bolas. 2 con freno

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 500
Anchura de la superficie útil (mm): 500
Altura de la superficie de carga (mm): 183
longitud total (mm): 500
Anchura total (mm): 500
Altura total (mm): 183
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados