DISCOS ZA-P43 PC X QUICK-CHANGE para acero 50 x R

N.º do artigo: 116111
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Identificação e classificação

Número do artigo 116111
EAN/GTIN 9003171161113
Número do fabricante 116111
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El disco de fibra PREMIUM ZA-P43 PC X Quick-Change para la mini amoladora angular se ha desarrollado especialmente para el uso en acero. Con este producto se pueden realizar en un abrir y cerrar de ojos trabajos de desbaste, eliminación de óxido y desbarbado de superficies de difícil acceso. Gracias a su robusto diseño, estas herramientas son extremadamente estables y duraderas. El diseño de cambio rápido de los discos de fibra le garantiza los cambios de disco más rápidos, el manejo más sencillo y la máxima productividad para tareas exigentes.

Característica:

  • Forma: TEJIDO Disco de cambio rápido
  • Aptitud del material: acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : ZA-P43 C X ZA80
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
  • Diámetro del recipiente: 50 mm
  • Tamaño de grano: 80
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • El óxido de circonio y aluminio garantiza la máxima vida útil y agresividad sobre el acero
  • Sistema de cambio rápido Tyrolit para los cambios de disco más rápidos

Vantagem:

  • Para trabajos de desbaste grueso, eliminación de óxido y desbarbado de superficies de acero de difícil acceso

Recomendação:

  • Tamaño de grano 36/40/60 para el máximo arranque de material
  • Tamaño de grano 80/120 para lijado fino

Características especiales:
  • Perfectos para el acero
  • Gran estabilidad gracias a un diseño robusto
  • Manejo sumamente sencillo