Abrazadera de manguera de 2 orificios, acero inoxidable (W4), 5 - 7 mm, 6, 0 mm, 10 unidades

N.º do artigo: 114141
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 114141
EAN/GTIN 4047322402361
Número do fabricante 114141
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera de manguera de 2 orejas, acero inoxidable 1.4301 (W4), rango de sujeción 5, 0 - 7, 0 mm, ancho de banda 6, 0 mm, unidad de embalaje 10 piezas.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable 1.4301 (W4)
  • Anchura de cinta: 6,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 7,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 5,0 mm