Juego de manguera de tejido de PVC, conexión rápida completa, ø de manguera 12x6, 15 m

N.º do artigo: 113749
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 113749
EAN/GTIN 4047322401821
Número do fabricante 113749
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Juego de mangueras de tejido de PVC, acoplamiento rápido, temperatura de servicio máx. 60 °C, ø de manguera 12x6, PN a 23 °C máx. 15 bar, longitud 15 con manguera estándar flexible, resistente a la presión y a la abrasión, resistente al envejecimiento. Confeccionado con boquilla de latón y acoplamiento rápido de latón NW 7, 2. No apto para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1.

Característica:

  • Longitud del tubo: 15 m
  • Manguera Ø fuera: 12 mm
  • Diámetro interior del tubo: 6 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Presión de servicio máx. a 23 °C: 15 bar