Válvula de cierre recta, diámetro exterior del tubo 18 mm, acero galvanizado

N.º do artigo: 112210
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 112210
EAN/GTIN 4047322166782
Número do fabricante 112210
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Unión recta con tornillo, diámetro exterior del tubo 18 mm, PN máx. 315 bar, SW1 32, SW2 36, SW3 32, acero galvanizado. Válvula de cierre recta, versión ligera

Característica:

  • L1: 79,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 36 mm
  • SW 3: 32 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 18 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a