Racor en T, diámetro exterior del tubo 12 mm, acero galvanizado

N.º do artigo: 112201
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 112201
EAN/GTIN 4047322166690
Número do fabricante 112201
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Racor en T, diámetro exterior del tubo 12 mm, PN máx. 315 bar, SW1 22, SW2 17, acero galvanizado. Racor en T, versión ligera

Característica:

  • L1: 32,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 12 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a