Llave para tubos 90° 1 pulgada

N.º do artigo: 111 010 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 111 010 2
EAN/GTIN 4049002000010
Número do fabricante 111 010 2
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • De acero al cromo-vanadio, forjado y templado.
  • Boca de alicates con ángulo de 90°, forma A
  • Espejo de pinzas pulido
  • dentado desplazado en sentido contrario al giro
  • Prevención de aplastamientos gracias a la protección contra atrapamientos
  • Alta transmisión de fuerza gracias a las patas de pinza totalmente templadas.
  • Autoblocante incluso bajo cargas máximas
  • Alta resistencia al desgaste gracias al engranaje endurecido adicionalmente.
  • Ajuste preciso de la anchura de apertura con tuerca de ajuste imperdible.
  • Pintura en polvo bicolor

Característica:

  • Peso: 829 g
  • Longitud: 305 mm
  • Ejecución: recubierto de polvo
  • Color: gris
  • Tamaño: 1 pulg.
  • Anchura de abertura: 0 – 42 mm