Tapa de cierre Kamlok, tipo DC, ES 1.4401, para conector Ø 53 mm

N.º do artigo: 108126
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 108126
EAN/GTIN 4047322404600
Número do fabricante 108126
Número L L00970 126082
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Tapa de cierre Kamlok para conector rápido Ø 53 mm, tipo DC, ES 1.4401, BG 1 1/2, presión máx. 16 bar, temperatura de -20 °C a 95 °C. Sistema de acoplamiento universal robusto y de alta calidad para abrazaderas de sujeción, que permite conectar de forma rápida y sencilla dos mangueras o una manguera con una conexión de máquina. Las partes del padre y de la madre se unen entre sí girando los brazos de palanca. ¡No se retuerce el tubo! El acoplamiento de acero inoxidable Kamlok está diseñado para su uso con medios agresivos en la industria química y petroquímica, la industria siderúrgica, la construcción naval, la agricultura, etc. Todas las cajas de acoplamiento rápido Kamlok y las cajas de cierre Kamlok se suministran con junta NBR.

Característica:

  • A: 87,4 mm
  • C: 55,0 mm
  • BG: 1 1/2
  • material de sellado: NBR, resistente al aceite y a la gasolina
  • para enchufe Ø: 53 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Rango de temperatura máx.: 95 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C