Nipples NW 5 inconfundibles, latón pulido, G 1/8 IG, marrón

N.º do artigo: 107651
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107651
EAN/GTIN 4047322061940
Número do fabricante 107651
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Nipples NW 5 inconfundibles, latón pulido, G 1/8 IG, marrón, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 17 mm
  • Color: marrón
  • Longitud: 39,0 mm
  • Conexión: G 1/8 IG