Acoplamiento rápido NW 7, 2, acero inoxidable 1.4305, G 3/8 AG

N.º do artigo: 107335
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107335
EAN/GTIN 4047322058353
Número do fabricante 107335
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamiento rápido NW 7, 2, acero inoxidable 1.4305, G 3/8 AG, presión de servicio máx. 35 bar, temperatura del medio/ambiente. De -20 °C a 200 °C. El acoplamiento clásico estándar en versión con cierre unilateral de acero inoxidable. El casquillo de bloqueo cerrado evita que se ensucien las piezas internas. ¡Recomendamos utilizar boquillas y casquillos de acero inoxidable! Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, industria química y farmacéutica, talleres, automoción, offshore.

Característica:

  • NW: 7,2
  • Anchura llave: 22 mm
  • Resorte: acero fino 1,4310
  • Casquillo: acero fino 1,4305
  • Longitud: 43,0 mm
  • Carcasa: acero fino 1,4305
  • Conexión: G 3/8 AG
  • Caudal: 1000 l/min (aire)
  • Anillo de retención: acero fino 1,4310
  • cuerpo de válvula: acero fino 1,4305
  • material de sellado: FKM
  • Presión de funcionamiento máx.: 35 bar
  • Pasadores de bloqueo: acero fino 1,4401
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 200 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a