Nipples insertables push-in de 8 mm para acoplamientos NW 5, latón niquelado

N.º do artigo: 107191
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107191
EAN/GTIN 4047322207577
Número do fabricante 107191
Número L L00970 125355
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Nipples insertables push-in de 8 mm para acoplamientos NW 5, latón niquelado, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 17 mm
  • Longitud: 37,0 mm
  • Conexión: enchufable, 8 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a