Nipples para acoplamientos NW 2, 7, latón pulido, M5 AG, SW 7

N.º do artigo: 107083
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107083
EAN/GTIN 4047322352819
Número do fabricante 107083
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Nipples para acoplamientos NW 2, 7, latón pulido, M5 AG, SW 7, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 7 mm
  • Longitud: 18,0 mm
  • Conexión: M5 AG