Válvula de palanca basculante de 3/2 vías, lado de la manguera, conexión rápida, G1/8, manguera 5/3

N.º do artigo: 107024
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 107024
EAN/GTIN 4047322181303
Número do fabricante 107024
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de palanca basculante de 3/2 vías, lado de la manguera, conexión rápida, manguera 5/3, G 1/8, PN máx. 8 bar, temperatura: -20 °C a 80 °C, latón niquelado. Válvula de palanca accionada manualmente en versión de 3/2 vías. Para todas las aplicaciones en las que es necesario encender y apagar el aire comprimido de forma sencilla o accionar un cilindro manualmente. Diseño en forma de tornillo hueco con pieza anular. Para atornillar directamente al equipo de trabajo o para montaje en cuadro de mando. Dimensiones reducidas, ideal para espacios reducidos.

Característica:

  • An: 55,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • Anchura llave: 14 mm
  • Rosca: G 1/8
  • Función: 3/2 vías
  • Conexión: La conexión de presión es el lado de la manguera.
  • Palanca basculante: Latón niquelado
  • piezas internas: Latón sin recubrimiento
  • Brazo articulado: Latón niquelado
  • Tipo de conexión: Conexión rápida
  • para manguera: 5/3 mm
  • Tornillo hueco: Latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 8 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Rosca del panel de control: M12x0,75 (espesor de chapa máx. 4 mm)
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Juntas imperdibles: poliamida fibra de vidrio reforzada