Cilindros compactos LINER, doble efecto, IG, Ø del pistón 63, carrera 50, G 1/8

N.º do artigo: 106022
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 106022
EAN/GTIN 4047322283816
Número do fabricante 106022
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Cilindros compactos LINER, ISO 21287, doble efecto, IG, solenoide, Ø del pistón 63, carrera 50, G1/8, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 60 °C. Nueva serie según ISO 21287 en versión especialmente corta y compacta. En la versión estándar ofrecida con pistón magnético. Pistón con rosca interior o exterior, a elegir. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 50 mm
  • Norma: según ISO 21287
  • Tubo: Perfil tubular de aluminio con ranuras en T, anodizado
  • Serie: Serie LINER
  • pistón: POM
  • Imán: con imán
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 63 mm
  • Conexión: G 1/8
  • pistón: Acero C45, cromado duro
  • Junta de pistón: PU
  • Pistón IG: M10
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Juntas tóricas estáticas: NBR
  • Presión de respuesta mín.: 0,4 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca interior en el vástago del pistón
  • Junta del vástago del pistón: PU
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a