Descrição:
Cilindros redondos, ISO 6432, simple efecto, magnético, Ø del pistón 16, carrera 25, M5, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Versión de simple y doble efecto con pistón magnético. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.
Característica:
- Carrera: 25 mm
- Norma: según ISO 6432
- Tubo: acero fino 1,4301
- Estructura: Conexión: Tubo de acero inoxidable / tapones remachados
- pistón: Resina acetal
- Imán: con imán
- Amortiguación: sin amortiguación ajustable
- Función: de simple efecto
- Ø de pistón: 16 mm
- Conexión: M5
- pistón: Acero C45, cromado duro
- material de sellado: NBR
- Posición inicial: sin presión
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Presión de respuesta mín.: 0,6 bar
- Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
- Rosca del vástago del pistón: M6
- Rango de temperatura máx.: 80 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C