Cilindro redondo, doble efecto, magnético, pistón Ø 20, carrera 200, G 1/8

N.º do artigo: 105811
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 105811
EAN/GTIN 4047322385770
Número do fabricante 105811
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Cilíndrico redondo, ISO 6432, doble efecto, con regulable. Amortiguación, magnético, pistón Ø20, carrera 200, G 1/8, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Versión de simple y doble efecto con pistón magnético. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 200 mm
  • Norma: según ISO 6432
  • Tubo: acero fino 1,4301
  • Estructura: Conexión: Tubo de acero inoxidable / tapones remachados
  • pistón: Resina acetal
  • Imán: con imán
  • Amortiguación: con amortiguación regulable
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 20 mm
  • Conexión: G 1/8
  • pistón: Acero C45, cromado duro
  • material de sellado: NBR
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de respuesta mín.: 0,6 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
  • Rosca del vástago del pistón: M8
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a