Capucha COMPLETE MacKenzie, Unisex, Verde, Tamaño ONE

N.º do artigo: 10539-620-03 ONE
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
Número do artigo 10539-620-03 ONE
EAN/GTIN 5711074167715
Número do fabricante 10539-620-03 ONE
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Bearnylon® es un material repelente al agua y muy duradero
  • Forro de piel sintética
  • Banda elástica ajustable
  • Puede acoplar una cubierta con broches

Característica:

  • Repelente del agua
  • Forro de piel sintética
  • Cordones elásticos en el borde frontal, ajustables
  • Asociado con enganches
  • Se adapta a 00920-620, 00517-620 y 00520-620
  • Composición del tejido: 52% algodón/48% nylon
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Sarga.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal